曜日別特売
G6032-200-100-1000 G6032型スチールローラコンベヤ 太陽工業 89810534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G6032型スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)1000ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)200注文コード89810534品番G6032-200-100-1000
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。

用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。ローラー幅(mm)200機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5トラスコ品番858-5547質量(kg)23.05ピッチ(mm)100材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)4002018年トラスコ掲載ページ8 1254
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする