※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
S5721型スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ピッチ(mm)
150
ローラー幅(mm)
200
注文コード
89812178
品番
S5721-200-150-90R
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・ローラー幅
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ヘコミに強いローラーコンベヤです。
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
ローラー幅(mm)
200
ローラー径(Φmm)
57.2
トラスコ品番
858-5332
質量(kg)
21.71
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
150
肉厚(mm)
2.1
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
160
2018年トラスコ掲載ページ
8 1252
注意
※個人宅様配送不可の商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません