曜日別特売
S5721-400-150-1000 S5721型スチールローラコンベヤ 太陽工業 89812415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S5721型スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード89812415品番S5721-400-150-1000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ヘコミに強いローラーコンベヤです。
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。

ローラー幅(mm)400機長(mm)1000ローラー径(Φmm)57.2トラスコ品番858-5360質量(kg)17.73材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)150肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)1602018年トラスコ掲載ページ8 1252
注意
※個人宅様配送不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする