※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89813045
品番
X1210L-100-15-1500
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
小物部品の軽量搬送に適しています。
ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。
用途
部品のダイレクト搬送に。
トラスコ品番
858-6456
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)
6.93
材質(ローラー部)
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません