シライ
シライの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
シライの 荷締機
シライの 荷締機本体
ベルタイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89814314
品番
RK25M4.5NH100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
使用荷重(t)
0.254
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト色
ブルー
用途
トラック荷物の固縛に最適。
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
トラスコ品番
859-0089
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
7 1435
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89814314
RK25M4.5NH100
64228547
REK25M4.5NH100
ベルタイト シライ
シライ
1台
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)