曜日別特売
BNEK-L ニューマイジャストエコノミー化粧箱 東京パック 89814734

ニューマイジャストエコノミー化粧箱

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズL
ブルー
中指長(cm)8.4
内容量1セット(200枚)注文コード89814734品番BNEK-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。
手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。
食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。サイズL全長(cm)27.0中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)29.0材質ポリエチレン(PE)ブルー厚さ(mm)0.027規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200トラスコ品番836-3668質量(g)4302018年トラスコ掲載ページ6 0686再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89814874
2021-01-19
用途: 厨房作業時
不動産業

今までエンボス手袋には良いイメージがありませんでしたが
この商品は使い易いです。
良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする