※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
異物混入防止対策パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89815967
品番
JK364C-01-L
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。
内側に鍵収納用ポケットがあります。
裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
色
ホワイト
サイズ
L
トラスコ品番
836-4368
質量(g)
310
股下(cm)
77
仕様
ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品、裾口二重構造、内外裾フライス絞り
材質
ポリエステル
ウエスト(cm)
64〜106
ズボン丈(cm)
114、117、111、104、107、100
着丈(cm)
107
2018年トラスコ掲載ページ
10 1037