※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JK364C-02-M 異物混入防止対策パンツ 東洋リントフリー 89816046 JK364C-02-M 異物混入防止対策パンツ 東洋リントフリー 89816046 JK364C-02-M 異物混入防止対策パンツ 東洋リントフリー 89816046 JK364C-02-M 異物混入防止対策パンツ 東洋リントフリー 89816046 JK364C-02-M 異物混入防止対策パンツ 東洋リントフリー 89816046

異物混入防止対策パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89816046 品番 JK364C-02-M
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。
内側に鍵収納用ポケットがあります。
裾ゴム仕様で異物混入を防止します。

用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
ブルー サイズM トラスコ品番836-4373 質量(g)300 股下(cm)74 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品、裾口二重構造、内外裾フライス絞り 材質ポリエステル ウエスト(cm)60〜102 ズボン丈(cm)114、104、107、117、111、100 着丈(cm)104 2018年トラスコ掲載ページ10 1037

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする