異物混入防止対策パンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ホワイト 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品、裾口二重構造、内裾フライス絞り 注文コード89816107 品番JK365C-01-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・色・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。
内側に鍵収納用ポケットがあります。
裾ゴム仕様で異物混入を防止します。

用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
ホワイト サイズM トラスコ品番836-4379 質量(g)300 股下(cm)72 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品、裾口二重構造、内裾フライス絞り 材質ポリエステル ウエスト(cm)60〜102 ズボン丈(cm)102、98、116、109、112、105 着丈(cm)102 2018年トラスコ掲載ページ10 1037

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする