※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
異物混入防止対策上着
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89816186
品番
JK274C-01-3L
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。
内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
トラスコ品番
836-4358
材質
ポリエステル
質量(g)
350
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
78
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
90
上着丈(cm)
78
2018年トラスコ掲載ページ
10 1037