※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
異物混入防止対策上着
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89816195
品番
JK274C-01-4L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。
内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
トラスコ品番
836-4359
材質
ポリエステル
質量(g)
375
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
81
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
93
上着丈(cm)
81
2018年トラスコ掲載ページ
10 1037