※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異物混入防止対策上着

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89816247 品番 JK274C-02-3L
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。
内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。

用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
ブルー サイズ3L 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品 トラスコ品番836-4364 材質ポリエステル 質量(g)350 胸囲(cm)126 着丈(cm)78 バスト(cm)126 裄丈(cm)90 上着丈(cm)78 2018年トラスコ掲載ページ10 1037

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする