フード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89816308 品番 FC438C-01-L
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マスク付なので、高い清浄度に対応できます。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
ホワイト サイズL 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 トラスコ品番836-4325 材質ポリエステル 質量(g)75 2018年トラスコ掲載ページ10 1047

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89816317
2020-08-11
用途:
工場内の洗浄時
建設業・工事業

素材がポリエステルで、通気性が悪く顔周りが熱いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする