※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンフード
フード
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89816344
品番
FC438C-02-LL
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
トラスコ品番
836-4329
材質
ポリエステル
質量(g)
80
2018年トラスコ掲載ページ
10 1047