※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンフード
異物混入防止対策フード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89816362
品番
JK487C-01-L
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
マスク掛け、メガネ通し孔付です。
タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
トラスコ品番
836-4400
材質
ポリエステル
質量(g)
75
アズワン品番
2-1934-02
2018年トラスコ掲載ページ
10 1048