東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンフード
超制電フード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
89816448
品番
FS432C-01-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。
色
ホワイト
サイズ
L
トラスコ品番
856-0429
質量(g)
85
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
材質
ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ
10 1047