※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS432C-01-M 超制電フード 東洋リントフリー 89816466 FS432C-01-M 超制電フード 東洋リントフリー 89816466

超制電フード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード89816466 品番FS432C-01-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズ・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。

ホワイト サイズM トラスコ品番856-0428 質量(g)80 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 1047

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする