東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンフード
超制電フード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
アズワン品番
1-9748-02
注文コード
89816502
品番
FS433C-01-L
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。
色
ホワイト
サイズ
L
トラスコ品番
856-0432
質量(g)
70
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
材質
ポリエステル
アズワン品番
1-9748-02
2018年トラスコ掲載ページ
10 1047