東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンキャップ
毛髪落下防止対策インナーネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
89816563
品番
964031
参考基準価格(税別)
¥35,460
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
吸汗速乾性に富んでいます。
快適な着用感です。
髪の長い方用。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
髪の長い方用
トラスコ品番
836-4406
材質
ポリエステル、ポリウレタン
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
10 1051