※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異物混入防止対策キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89816615 品番 JK486C-02-L
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
マスク掛け、メガネ通し孔付です。

用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
ブルー サイズL 仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品 トラスコ品番836-4396 材質ポリエステル 質量(g)60 2018年トラスコ掲載ページ10 1048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする