※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンキャップ
異物混入防止対策キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89816642
品番
JK486C-02-S
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
マスク掛け、メガネ通し孔付です。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
色
ブルー
サイズ
S
仕様
ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
トラスコ品番
836-4394
材質
ポリエステル
質量(g)
55
2018年トラスコ掲載ページ
10 1048