ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の カラビナ・ナスカン
墜落制止用器具用大口径フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89817202
品番
FS-90
参考基準価格(税別)
¥5,678
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
口開き50mmの大口径フックです。
鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状
フック
ロック機能
なし
材質
スチール
仕様
固定式
トラスコ品番
826-6645
全長(mm)
219
質量(g)
390
穴径(Φmm)
20
フック口開き(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 1136