マザックスミニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード89817735 品番MZM01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。
亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。
高密度の塗膜が50μmの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します。
塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております。
エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。

用途
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
メッキ槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛メッキの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛メッキの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
主な用途船舶、鉄部 トラスコ品番855-0811 材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 質量(g)100 危険等級V アズワン品番64-8615-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量66mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1248 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする