ジンクZ96ミニ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード89817918 品番ZNM01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。
エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
グレー仕上げのスタンダードタイプです。
部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。

用途
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
主な用途船舶、鉄部 トラスコ品番855-0831 材質主成分:亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤 質量(g)160 危険等級V アズワン品番64-8785-94 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量42mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1246 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89817918
2026-02-07
用途:
ケーブルラック支持材のさび止め
建設業・工事業

加工材の断面に、ピンポイントでさび止め出来て無駄がありません。刷毛ならではの、塗り易さ、スプレーでは、固まったり、余ることもありますが、丁度良い分量で、使い切りできます。とても便利だと、思います。

2025-08-01
用途:
チョイ使いに便利
自動車・二輪車・自転車関連業

切ったり削ったりした断面のタッチアップのようなチョイ使いで、ハケ付きのフタですぐ塗れるところがとても便利

対象商品:
89817918
2024-07-23
用途:
メンテナンス

スプレーのように飛び散らないし、使用後刷毛をシンナーで洗う必要もないので、パイプのネジ部や溶接箇所の小面積に錆止めするのに便利。
刷毛がしっかりしているので、塗料が減ったら大きい缶から補充して繰り返し使います。

2人が参考にしています
対象商品:
89817918
2022-04-24
用途:
いろんなちょっとした錆止めに

スプレーを使いたくない場合に重宝。
ただ、使い切る直前にハケが底まで届かなくなるので最後に難儀するのが少し残念。

1人が参考にしています
対象商品:
89817918
2021-09-04
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

センタースタンドが錆錆なので亜鉛塗料で下地処理しました。色はグレーエポキシ塗料と書いていましたが、硬貨は早く塗装の伸びは悪いです。厚塗りになりむらが大きいです。防錆効果は期待できると思います。シャーシブラックスプレーで上塗り仕上げをしました。

1人が参考にしています
対象商品:
89817918
2021-11-08
用途:
錆び止め補修
不動産業

手軽で効果を実感できる優れた商品であると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする