日新インダストリー
日新インダストリーの 塗料うすめ液/処理剤
日新インダストリーの うすめ液
日新インダストリーの その他塗料うすめ液
変性エポシンナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
89818006
品番
NX003
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
変性エポNEXTの専用シンナーです。
用途
変性エポNEXTの粘度調整用。
トラスコ品番
855-0819
材質
主成分:キシレン、エチルベンゼン、イソブチルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル
質量(kg)
2.6
容量(L)
3
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1249
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗料重量に対し5%以下の割合で希釈してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。