※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-150W 再帰反射テープ 日東エルマテリアル 89818444 HT-150W 再帰反射テープ 日東エルマテリアル 89818444 HT-150W 再帰反射テープ 日東エルマテリアル 89818444 HT-150W 再帰反射テープ 日東エルマテリアル 89818444

再帰反射テープ

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)150 注文コード89818444 品番HT-150W
参考基準価格(税別)¥11,662 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品はテープ幅・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
ホワイト テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.12 基材PETフィルム 粘着剤アクリル系 特性再帰反射 主な用途表示・安全用 トラスコ品番829-0903 幅(mm)150 質量(g)900 長さ(m)10 2018年トラスコ掲載ページ6 2113
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
屋外のカーポートの柱に張り付け

裏紙が縦に半分づつ剥離出来るとより使いやすいかも。

2025-12-10
用途:
ヘルメット

ヘルメットに貼付。立体的な曲線に綺麗に張るには限界がありますが、視認性は確保できます。

対象商品:
39542842
2023-10-07
用途:
駐車場
その他業種

自宅駐車場、カーポート支柱に貼付。
タイル角きり部にも貼付。
夜間・夕方等ポイントになりました。

対象商品:
39542867
2023-03-30
用途:
子供の自転車に貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントフォークとシートステー・ヘルメットに貼り付けようと、同メーカーの高輝度プリズム反射テープ と一緒に購入して貼り付けてみました。
国産のテープで湾曲面や細いパイプにはこちらの方が貼り付けやすかったです。
プリズム反射テープは、視認性や反射率では上ですがプリズムレンズの反発力が強すぎて湾曲面や細いパイプに貼ると翌日には両端が浮いて剥がれています。

1人が参考にしています
対象商品:
39542876
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
86222193
2022-04-20
用途:
トラックの後部への、衝突防止反射材として
サービス業

照度も申し分ありません。
幅10pを探していたのですが、9pでも見た目は全く問題ありませんでした。

対象商品:
39542876
2022-03-21
用途:
水路境界フェンスや出入口に貼って視認性を高め、安全対策の向上を図た。
農・林・水産業

ハサミだけで手軽に簡単に出来る。どんな場所(ブロック積やコンクリート、鉄等)にも貼ることが出来る。安い。

対象商品:
39542885
2021-06-30
用途:
出っ張りの接触防止に
その他業種

度々頭をぶつけてポールに、目立たせるためにコチラのテープを貼りましたが、しっかりくっ付いてバッチリよく見えます。
 
貼り付ける際には、貼付け面のアルコールで脱脂と洗浄を忘れずに。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする