日東電工
日東電工の 建築用テープ
日東電工の すきま/水とりテープ
発泡シール材 エプトシ-ラ-
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10巻)
テープ厚さ(mm)
0.095
テープ幅(mm)
12
注文コード
89818715
品番
NO7213-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ厚さ・テープ幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
18
主な用途
建築塗装用
色
グリーン
粘着力
2.16N/10mm
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
829-0859
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
テープ厚さ(mm)
0.095
引張強度(N/10mm)
37.8
2018年トラスコ掲載ページ
6 1951
粘着タイプ
強粘着