保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89818864 品番575-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,954
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。

用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など トラスコ品番829-0875 ホワイト 質量(g)125 テープ幅(mm)25 基材発泡硬質ポリオレフィン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 粘着剤ゴム系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 2000 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする