日東電工
日東電工の マスキングテープ
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89818873
品番
575-30
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途
家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など
トラスコ品番
829-0876
色
ホワイト
質量(g)
150
テープ幅(mm)
30
基材
発泡硬質ポリオレフィン
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.2
粘着剤
ゴム系
主な用途
建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ
6 2000
粘着タイプ
強粘着