※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の マスキングテープ
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89818907
品番
OW5016-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
トラスコ品番
829-0877
色
ホワイト
質量(g)
160
テープ幅(mm)
10
基材
不織布
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
無溶剤型アクリル系
主な用途
建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1987
粘着タイプ
強粘着