発泡シール材 エプトシ-ラ-

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89818943 品番 No.686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。

テープ幅(mm)500 テープ長さ(m)1 基材特殊発泡ゴム(EPDM) 主な用途建築塗装用 ブラック 粘着剤合成樹脂系 粘着力4N/10mm、6.1N/15mm トラスコ品番836-5327 質量(g)850 テープ厚さ(mm)10 粘着力(N/10mm)4 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1 2018年トラスコ掲載ページ6 2051 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする