※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 建築用テープ
日東電工の すきま/水とりテープ
発泡シール材 エプトシ-ラ-
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89818968
品番
No.686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
1
基材
特殊発泡ゴム(EPDM)
主な用途
建築塗装用
色
ブラック
粘着剤
合成樹脂系
粘着力
4N/10mm、6.1N/15mm
トラスコ品番
836-5329
質量(g)
1700
テープ厚さ(mm)
20
粘着力(N/10mm)
4
特性
防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)
6.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 2051
粘着タイプ
強粘着