NO3301-50DB ダンプロン30 日東電工ベースマテリアル 89819092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンプロン30

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダンボール
内容量1セット(5巻)注文コード89819092品番NO3301-50DB
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

テープの透明性をアップしたタイプです。

用途包装用テープ。ダンボールテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.055基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系トラスコ品番836-5359材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)161長さ(m)50引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: スクリーン枠の仕上げ貼り
製造業

以前使用していた物が廃盤となり、こちらを使用。
最初は薄くて使用に向いていないと、厚めの物に変更しました。
厚めのテープの在庫がなくなり、購入前の繋ぎで使ってみたところ、薄めの
このテープの方が貼りやすいことがわかり、今回10巻を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする