※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの 布テープ
ダンプロン60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
89819135
品番
NO3305-50DB
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
テープの透明性をアップしたタイプです。
色
ダンボール
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.095
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
用途
包装用テープ。
トラスコ品番
836-5363
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
質量(g)
314
長さ(m)
50
引張強度
66.6N/10mm
伸び(%)
160
2018年トラスコ掲載ページ
6 1903