※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの OPPテープ
ダンプロンカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
注文コード
89819257
品番
NO3200R-50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ厚さ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
色
ブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
用途
包装用テープ。
トラスコ品番
836-6592
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
質量(g)
185
長さ(m)
50
引張強度
48N/10mm
伸び(%)
170
粘着力
2.9N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1903