※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの OPPテープ
ダンプロンカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89819336
品番
NO375R-50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.09
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
用途
包装用テープ。
トラスコ品番
836-6600
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
質量(g)
230
長さ(m)
50
引張強度
60N/10mm
伸び(%)
170
2018年トラスコ掲載ページ
6 1903