曜日別特売
37S-15 ダンプロンスリム 日東電工ベースマテリアル 89819372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンプロンスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8巻)
幅(mm)15
テープ幅(mm)15
内容量1セット(8巻)注文コード89819372品番37S-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。
粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。

クリアテープ幅(mm)15テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.045基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系トラスコ品番781-4810材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)15質量(g)43長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
1が参考にしています
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする