日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの 布テープ
ダンプロンスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(7巻)
注文コード
89819388
品番
37S-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。
粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
色
クリア
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.045
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
781-4828
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
18
質量(g)
52
長さ(m)
50
伸び(%)
70
引張強度(N/10mm)
22
粘着力(N/25mm)
11
2018年トラスコ掲載ページ
6 1902