曜日別特売
21-10GN ビニールテープ 日東電工ベースマテリアル 89819512

 

21-10GN ビニールテープ 日東電工ベースマテリアル 89819512
21-10GN ビニールテープ 日東電工ベースマテリアル 89819512
21-10GN ビニールテープ 日東電工ベースマテリアル 89819512

ビニールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
テープ長さ(m)10
内容量1セット(10巻)注文コード89819512品番21-10GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用途
配線工事。
機械工具の絶縁用。
グリーンテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2基材軟質塩化ビニールフィルム粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用トラスコ品番470-3545材質軟質塩化ビニールフィルム質量(g)450特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: ハーネスを丸めてテープでまとめる
株式会社鶴嶋製作所

手で簡単に切れ、テープへ黒マジックで名称を書くとはっきり見え間違いがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする