日東電工アメリカ
日東電工アメリカの 電子・基板用テープ
日東電工アメリカの ポリイミド粘着テープ
カプトン(R)テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89819738
品番
P222X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。
耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。
粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途
高耐熱電線の結束。
高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。
小型ボビンコイルの外装絶縁。
マグネットワイヤーの結束。
ウェーブソルダー時の基板マスキング。
真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.095
基材
カプトンフィルム
粘着剤
シリコーン系
トラスコ品番
836-5336
材質
基材:カプトンフィルム、粘着剤:シリコーン系
質量(g)
60
主な用途
絶縁、結束用
特性
絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性
2018年トラスコ掲載ページ
6 2017