両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89819756 品番 P223X1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

厚みが薄く馴染みが良いです。
耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。
高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。
UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)

用途
シリコーン接着用に。
シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。
絶縁層のスプライシング。
EMI・RFIシールド時のメタル貼り。
電子部品仮止め。
テープ幅(mm)12.7 テープ長さ(m)33 基材カプトンフィルム 特性耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性 粘着剤シリコーン系 トラスコ品番836-5338 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途絶縁 2018年トラスコ掲載ページ6 2017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする