日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの フッ素樹脂テープ
PTFEテープ(フッ素樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89819783
品番
P422X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。
摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。
耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。
UL規格 H種(180°)
用途
ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。
化学溶剤による洗浄時等のマスキング。
製造・出荷ライン上の滑り助長。
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
PTFEフィルム
粘着剤
シリコン粘着剤
トラスコ品番
836-5343
材質
基材:PTFEフィルム
質量(g)
152
2018年トラスコ掲載ページ
6 2014