電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89820088 品番 NLF75-BA-Y
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。
底面にマグネット付です。

定格電圧(V)DC3 発光色 形状流線形 外径(Φmm)76 光源LED 付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付) 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm)101 保護等級IP44 連続点灯時間約120時間(回転)、約550時間(点滅) 用途工場出入口の仮設警告灯など。 トラスコ品番835-7582 質量(g)175 2018年トラスコ掲載ページ3 0761

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89820088
2020-11-04
用途:
夜間の土木工事
建設業・工事業

夜間の土木工事で使用しています。マグネットも程よく協力で小型で防水性がありスイッチも本体側面なので使いやすい。

対象商品:
89820088
2018-09-19
用途:
屋外作業時
金融・保険業

万一の自動車事故に備え、三角停止版と同時使用を考えております。明るく目立ちます。機械式回転では無いので長時間使えそうです。底面の磁石は見た目小さいですが、強力そうです。ノートパソコンの上にちょっと置いてしまう、などは禁忌かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする