日本サニパック
日本サニパックの 袋・ラッピング用品
日本サニパックの レジ袋
レジ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100冊)
注文コード
89820982
品番
Y12H-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フックなどに吊り下げ可能です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめています。
色
乳白
トラスコ品番
828-9320
幅(mm)
550(400)
高さ(mm)
800
質量(g)
2000
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0537