※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの 袋・ラッピング用品
日本サニパックの レジ袋
レジ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100冊)
注文コード
89821034
品番
Y-6N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
フックなどに吊り下げ可能です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめています。
色
半透明
トラスコ品番
828-9315
幅(mm)
400(260)
高さ(mm)
480
質量(g)
660
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0537