※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの 袋・ラッピング用品
日本サニパックの レジ袋
レジ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
色
半透明
幅(mm)
240(150)
注文コード
89821068
品番
YS1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フックなどに吊り下げ可能です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめています。
色
半透明
トラスコ品番
828-9311
幅(mm)
240(150)
高さ(mm)
310
質量(g)
170.5
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0537