日本ドライケミカル
日本ドライケミカルの 消火器・消火用品
日本ドライケミカルの 消火器
ABC粉末消火器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89821576
品番
PAN-20APS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
種類
薬剤/粉末ABC
種別
ガス加圧式
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
859-4405
質量(kg)
8.8
2018年トラスコ掲載ページ
9 1187