日本ドライケミカル
日本ドライケミカルの 消火器・消火用品
日本ドライケミカルの 消火器
ABC粉末消火器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89821585
品番
PAN-4A3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
種類
薬剤/粉末ABC
種別
ガス加圧式
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
859-4407
質量(kg)
1.9
2018年トラスコ掲載ページ
9 1186