ダストレスラーフル コール天

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89822075 品番22504***
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

チョーク黒板用のイレーザーです。
生地は粉の飛散を抑えたコールテンを使用してます。
再生プラスチック40%以上、再生スポンジ100%使用です。

サイズS 用途チョーク黒板の消去時に。 トラスコ品番856-0148 材質カバー:再生プラスチック(PP樹脂)40%以上、生地中身:再生スポンジ100%、生地:コール天 長さ(mm)70 幅(mm)50 厚さ(mm)25 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ10 0617 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89822075
2025-07-02
用途:
黒板に
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

早く綺麗にしようとすると、雑巾の方が手っ取り早くはあるのですが、それでは、見た目にスマートでは無いので。

対象商品:
89822075
2023-11-03
用途:
メニューボード
福わうち 様 (卸売・小売業)

メニューボードの黒板に使ってますがちょっと思ってたより小さく消しにくいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする