ノズル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89822942 品番N50B-01
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
2018年トラスコ掲載ページ3 0516 質量(g)5.25 用途FR-300用 トラスコ品番868-8331

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89822976
2024-07-26
用途:
はんだ吸引機の交換ノズル
教育・研究機関

現有のものは,見た目はたいして劣化していないのですが,はんだがよく詰まるようになったので交換用に新調しました.ほんの少し型が変わると,交換部品も滅亡するようなので,入手可能な部品類と合わせて購入しました.

対象商品:
89822958
2020-01-24
用途:
レソルリング
機電舎 様 (製造業)

FR300のノズルの先端の酸化が進んだので買い求めました。扱いやすく気に入っています。

対象商品:
89822958
2019-07-25
用途:
機器のメンテナンス
北摂オーディオサービス 様

細かい間隔の半田除去に向いています。昔の484系のこて先はすぐに摩耗するが、これは多少長持ちします。このほか1.3mmもありますがVRなどピッチの狭い部分には使用できないため重宝しています。

対象商品:
89822958
2019-12-24
用途:
プリント基板のハンダ除去

Rohsハンダの除去に使ってますが先の減りが早い様に感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする